Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkont.-Geräteverläng. GST15/mit GST18 3m 375.128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkont.-Geräteverläng. GST15/mit GST18 3m 375.128
Schutzkont.-Geräteverläng. GST15/mit GST18 3m 375.128
Artikel-Nr.:
     3517A-56565169
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.128
EAN/GTIN:
     4016514039685
Suchbegriffe:
Verbindungskabel
Verbindungsleitung

Schutzkont.-Geräteverläng. GST15/mit GST18 3m 375.128

Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~, 50Hz 3 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz GST15i3-Stecker, zentral, geschraubt Wieland GST18i3-Buchse, zentral, geschraubt IP20 einzeln gewickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
3000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 16,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,97*
€ 16,85*
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 17,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 17,63*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.