Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.040 Anschlussleitung Schwarz 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C206551
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.040
EAN/GTIN:
     4016514020850
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann
Bachmann 375.040. Kabellänge: 3 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05RN-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschluss B:
ST18/3 Buchse
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Bachmann, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt GST18
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 8,22*
€ 11,19*
€ 5,46*
ab € 8,73*
€ 11,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,81*
€ 11,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 12,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.