Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.044 Anschlussleitung Schwarz 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C206521
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.044
EAN/GTIN:
     4016514023615
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Bachmann 375.044. Kabellänge: 2 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
S05Z1Z1-F 3G 1,5 mm²
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschluss B:
GST18i3 Buchse
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: Bachmann, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt, Leitung Geratezuleitung Schutzkontakt GST18
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,38*
€ 11,50*
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 13,11*
€ 5,46*
ab € 9,65*
€ 13,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 13,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.