| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C196801 Herst.-Nr.: SOFTTHERM 86/225 100x100x0.5 EAN/GTIN: 4053199904068 |
| |
|
| | |
| Die 86/225 verfügt über eine gute Wärmeleitung bei guten dielektrischen und mechanischen Eigenschaften. Die einlagige Folie 86/225 hat eine Glasfaserverstärkung. Features: Wärmeleitfähigkeit: 2 W/mK Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Farbe: | gelb | Breite: | 100 mm | Typ: | SOFTTHERM 86/225 | RoHS-konform: | Ja | Herstellerfarbe: | Gelb | Materialstärke: | 5 mm | Wärme-Leitfähigkeit: | 2 W/mK | Durchschlagsfestigkeit: | 12 kV/mm | Max. Temperatur: | +180 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Wärmeleitfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kerafol, Wärmeleitung, Wärmeableitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,05* | € 40,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,43* | € 40,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,93* | € 84,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|