Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kerafol SOFTTHERM 86/225 Wärmeleitfolie 5 mm 2 W/mK (L x B) 100 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1841869-BP
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     SOFTTHERM 86/225 100x100x0.5
EAN/GTIN:
     4053199904068
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie Softtherm® - 86/225

Wärmeleitfähigkeit: 2 W/mK

Die 86/225 verfügt über eine gute Wärmeleitung bei guten dielektrischen und mechanischen Eigenschaften. Die einlagige Folie 86/225 hat eine Glasfaserverstärkung.

Technische Daten:
Durchschlagsfestigkeit: 12 kV/mm · Farbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Materialstärke: 5 mm · Produkt-Art: Wärmeleitfolie · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Temperatur (max.): +180 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SOFTTHERM 86/225 · Wärme-Leitfähigkeit: 2 W/mK

Weitere Suchbegriffe: Kerafol, SOFTTHERM 86/225 100x100x0.5, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,00*
€ 41,69*
€ 4,00*
ab € 20,93*
€ 41,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.