Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqara Funk-Zentrale HM1S-G02 Weiß Apple HomeKit, Alexa, Google Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C192092
Hersteller:
     Aqara
Herst.-Nr.:
     HM1S-G02
EAN/GTIN:
     6970504217416
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Aqara Hub M1S Gen 2
Aqara Hub M1S Gen 2 ist ein Smart Home Control Center, das Zigbee-Geräte mit Wi-Fi-Netzwerken verbindet. Gleichzeitig kann es intelligente Szenen verwalten und steuern und kann bequem intelligente Geräte wie Stecker, Schalter, Glühbirnen, Vorhänge und so weiter steuern.

Unterstützung von Zigbee 3.0, bis zu 128 Geräte: Unterstützt alle aktuellen Aqara-Geräte, basierend auf der schnellsten, stabilsten und energieeffizientesten Technologie. Bis zu 128 Aqara Zigbee-Geräte können mit dem Hub verbunden werden (Repeater-Geräte wie Smart Plug und Wall Switch (mit Neutral) sind erforderlich).

Eingebauter Lautsprecher: Ein leistungsstarker 2-Watt-Lautsprecher kann sowohl als Alarm oder Türklingel als auch über konfigurierbare Automatisierungen verwendet werden.

RGB-Licht- und Beleuchtungssensor: Der M1S Gen 2 ist nicht nur ein Zigbee 3.0 Smart Home Hub, sondern verfügt auch über eine eingebaute RGB-Beleuchtung mit 18 leistungsstarken LEDs und einem Diffusor. Es kann als Alarm-, Akzent- oder Nachtlicht verwendet werden und hat eine konfigurierbare Helligkeit und Farbe. Im Vergleich zu unseren früheren Hubs verfügt es außerdem über einen voll funktionsfähigen Beleuchtungssensor, der in Automatisierungen über die Aqara Home App verwendet werden kann.

Allseitige Kompatibilität: Verwenden Sie Ihren bevorzugten Sprachassistenten oder Ihr Smart Home-Ökosystem zusammen mit den Automatisierungen der Aqara Home-App. Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant und mehr werden unterstützt.

Verbesserte Wi-Fi-Konnektivität: Der M1S Gen 2 verfüg über eine leistungsfähigere 2x2-MIMO-Wi-Fi-Antenne und unterstützt den WPA3-Standard, wodurch die Verbindung schneller, sicherer und zuverlässiger wird.

Fokus auf Sicherheit: Neben dem Aqara Alarmsystem unterstützt die M1S Gen 2 alle 4 HomeKit-Alarmmodi.

Hochwertige Komponenten und Design: Hochwertige Komponenten und Design sind nicht nur eine dezente Ergänzung für jede Raumausstattung, sondern machen den M1S Gen 2 auch zuverlässiger, da durch den großen perforierten Boden ein konstanter Luftstrom erreicht wird.

Konfigurierbare Klingeltöne: M1S Gen 2 unterstützt jetzt benutzerdefinierte MP3-Klingeltöne, die für Sprachansagen hochgeladen und in Automatisierungen verwendet werden können. Zum Beispiel sagt der Hub "Gute Nacht", wenn die entsprechende Szene ausgelöst wird.
Features:
Verbindet Zigbee-Geräte mit Wi-Fi-Netzwerken
RGB-Licht- und Beleuchtungssensor
Als Alarm-, Akzent- oder Nachtlicht verwendbar
Konfigurierbare Klingeltöne
Lieferumfang:
Hub M1S + Kurzanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
41.5 mm
Höhe:
80 mm
Datenaustausch:
unidirektional
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee + Wi-Fi
Frequenz:
868 MHz + 2.4 GHz
Cloud-Anbindung:
Apple HomeKit + Alexa + Google Home
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Erforderlich, enthalten
Produkt-Art:
Funk-Zentrale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 2,90*
ab € 39,15*
€ 51,77*
4 Tage
20
€ 6,00*
ab € 39,85*
€ 52,66*
4 Tage
39
€ 8,00*
ab € 40,00*
€ 52,66*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 40,89*
€ 54,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,27*
€ 57,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.