| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C156882 Herst.-Nr.: 800055321 EAN/GTIN: 4004943553216 |
| |
|
| | |
| Mit dem Baby VW T1 ergänzt BIG seinen mittlerweile breit gefächerten Fuhrpark durch einen weiteren Fahrzeugklassiker. Das Rutschfahrzeug wurde seinem Vorbild, dem Volkswagen T1, detailgetreu nachempfunden und verfügt über zahlreiche funktionelle Raffinessen. Unter der abnehmbaren Sitzfläche mit kleiner Rückenlehne verbirgt sich ein geräumiges Fach, in dem Einkäufe und persönliche Gegenstände der Fahrer/innen sicher verstaut werden können. Originalgetreue Details wie das VW-Logo und die Radkappen in Chrom Optik, sorgen für realistisches Aussehen und den gewünschten WOW-Effekt. Bei den Rädern handelt es sich um hochwertige Flüsterreifen die nicht nur die Ohren von Mama und Papa, sondern auch deren Fussböden schonen. Flüsterleise gleiten sie durch Kinder- und Wohnzimmer und hinterlassen dabei keine Gummirückstände. Mit dem doppelschaligen Lenkrad mit integrierter mechanischer Hupe, können Sonntagsfahrer schnell aus dem Weg gehupt werden. Diese werden zügig überholt und können so die praktische Anhängerkupplung auf der Rückseite des Bullis bewundern. BIG-Schubstangen und Anhänger können hier angebracht werden. Schnappt euch den kultigen Kleinbus und begebt euch auf eine Reise durch die Zeit. Hergestellt wird der Baby VW T1 im modernen BIG-Werk in Deutschland und ist auf maximale Sicherheit getestet. Vom Hersteller des BIG-Bobby-Car - BIG-büffelstark. Für Kinder von 1,5 - 5 Jahren. Von Volkswagen offiziell lizenziertes Produkt. Features: Für Kinder von 1 1/2-5 Jahren Detailgetreues Rutschfahrzeug im Design des Volkswagen T1 Abnehmbare Sitzfläche mit kleiner Rückenlehne Anhängerkupplung hinten Weitere Informationen: | | Altersklasse: | 1,5 - 5 Jahre | Produkt-Art: | Rutschauto |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BIG Spielwaren, Bobbycar, Bobby-Car, Bobby Car |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 55,64* | € 69,28* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 60,37* | € 78,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,58* | € 79,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 69,73* | € 85,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|