| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C156492 Herst.-Nr.: 800056238 EAN/GTIN: 4004943562386 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige Luxus-Rutschfahrzeug BIG Bobby Car Next 2.0 ist ein ganz besonderes Modell im büffelstarken Fuhrpark von BIG. Es handelt sich dabei, um die 2te Generation des beliebten Luxus-Modells BIG Bobby Car Next. Wie alle richtigen Automobile verfügt das BIG Bobby Car Next 2.0 serienmäßig über hochwertige Front- und Heckscheinwerfer, Blinker rechts und links sowie eine Warnblinkanlage. Damit sind die kleinen Fahrer:innen zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher unterwegs und können im Bedarfsfall einen Richtungswechsel verkehrskonform anzeigen oder bei Problemen die nachfolgenden Fahrzeuge auf Gefahren aufmerksam machen. Die Bedienung ist kinderleicht und speziell für die Kleinsten durch ein Armaturenbrett mit Tasten möglich. Sollten die kleinen Fahrer einmal vergessen, das Licht auszuschalten, erlöscht dieses automatisch nach 10 Minuten. Alle weiteren Merkmale der büffelstarken BIG Bobby Car Next Modelle bleiben jedoch auch der 2ten Generation erhalten: Hoher Sitzkomfort ist durch den abnehm- und abwischbaren Softsitz ermöglicht. Inklusive breiter Flüsterräder sowie einer zu öffnenden Motorhaube. Durch die Direktanlenkung der Achse, besitzt das BIG Bobby Car Next einen besonders kleinen Wendekreis. Wie alle BIG Bobby Car ist das Next mit jeweils einer Anhängerkupplung vorne und hinten ausgestattet. Ein hochwertiges Lenkrad mit elektronischer Hupe und Anlasser rundet die Ausstattung ab. Für höchstmögliche Sicherheit bürgt das GS-Zeichen des TÜV-Rheinland. Hergestellt wird das BIG Bobby Car Next 2.0 Rot im modernen BIG-Werk in Deutschland und ist auf maximale Sicherheit getestet. Für Kinder von 1-5 Jahren. BIG-büffelstark! Features: Für Kinder von 1-5 Jahren Inklusive Licht, Blinker und Warnblinkanlage Doppel-Frontscheinwerfer mit LED Technik (3 x AA inkl.) Soundmodul mit Hupen- und Motorgeräusch (2 x LR44 inkl.) Flüsterräder und abnehm- / abwaschbarer Softsitz Lieferumfang: 2 x 1,5V-LR44 / 3 x 1,5V-LR6 Weitere Informationen: | | Altersklasse: | 1 - 5 Jahre | Produkt-Art: | Rutschauto |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BIG Spielwaren, Bobbycar, Bobby-Car, Bobby Car |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 77,36* | € 94,78* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,35* | € 115,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 94,75* | € 115,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 100,03* | € 123,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|