| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C153171 Herst.-Nr.: 47870101 EAN/GTIN: 5701581422780 |
| |
|
| | |
| Features: 3er-Set Neutral-Weiße LED Schwenkbar Lieferumfang: LED-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Leistung: | 16.5 W | Farbe: | weiß | Schutzart: | IP23 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 6.8 cm | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 345 lm | Material: | Kunststoff + Metall | Außen-Ø: | 8.5 cm | Einbau-Ø: | 7.2 cm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 3 | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkbar | Leistung je Leuchtmittel: | 5.5 W | Lichtstrom Gesamt: | 1035 lm | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlight led 230v, einbauleuchte led, einbauleuchte led 4000 k, Nordlux, Freemont, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,12* | € 23,12* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 18,64* | € 26,82* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,65* | € 27,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|