| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C151761 Herst.-Nr.: MT69038 EAN/GTIN: 4020856690381 |
| |
|
| | |
| Features: Neutral-Weiße LED Lieferumfang: Baustrahler · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Leistung: | 50 W | Farbe: | schwarz + grau | Sockel: | LED fest eingebaut | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Haus/Garage + Industrie/Gewerbe | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Material: | Kunststoff | Zuleitungslänge: | 2.5 m | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Lichtstrom Gesamt: | 4200 lm | Produkt-Art: | Baustrahler | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, arbeitsstellenscheinwerfer, baustrahler ip65, Megatron, ispot® Mini, Arbeitsleuchten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 47,48* | € 47,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,53* | € 53,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,60* | € 53,56* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 41,23* | € 54,42* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,02* | € 72,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|