Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA EasyCut 500 B 12002-20 Astschere Bypass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C096271
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     12002-20
EAN/GTIN:
     4078500043342
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Die EasyCut 500 B von GARDENA ist eine kleine und sehr leichte Astschere, die für den Schnitt von grünen Zweigen an Bäumen und Sträuchern geeignet ist.

In den Händen fällt das sehr geringe Gewicht von gerade einmal knapp 900 Gramm sofort positiv auf. Die Leichtigkeit wird durch die Verwendung von leichten Materialien wie Aluminium und die optimale Geometrie der Hebelarme erreicht und wegen des geringen Gewichtes treten Ermüdungserscheinungen in den Armen selbst bei längeren Tätigkeiten kaum auf.

Beim Schneiden sorgt der integrierte Anschlagspuffer aus Spezialkunststoff dafür, dass Stöße gemindert und damit die Handgelenke geschont werden. Die ErgoTec-Griffe mit Weichkomponente überzeugen mit ihrer gelungenen Ergonomie und sind rutschfest. Dadurch gewähren sie eine leichte Handhabung sowie ein sicheres Arbeiten.

Die EasyCut nutzt das Bypass-Schneidprinzip. Das bedeutet, dass die Klingen aneinander vorbeigleiten und damit gleichzeitig in den Ast hineinscheiden und diesen mit einem ziehenden Schnitt abtrennen. Danach hinterlassen sie einen präzisen und sauberen Schnitt. Dank der Antihaftbeschichtung wird das Schneiden aufgrund der geringeren Reibung ebenfalls erleichtert. Außerdem schützt sie vor Rost und Pflanzensäfte bleiben nicht an den Klingen kleben.

Die EasyCut 500 B zeichnet sich durch ihre sehr hohe Produktqualität Made in Germany aus.
Features:
Schnittstärke max. 42 mm
Optimal für Schnitt von frischem Holz
Präzise und kraftschonend
Komfortabel und sicher
Gelenkschonend
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Gewicht:
950
Schnitt-Stärke:
42 mm
Besonderheiten:
Präzisionsgeschliffen
Schneideprinzip:
Bypass
Produkt-Art:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, gardena bypass astschere, astschere gardena, astschere, GARDENA, EasyCut 500 B
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 20,19*
€ 28,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,05*
€ 34,57*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 34,58*
21 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 28,61*
€ 38,05*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 39,16*
€ 52,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.