Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 228932 TPA 126/8KF (TPA 126/8K-FK) Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 125mm Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C09254
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     228932
EAN/GTIN:
     4047526228934
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Laufbelag:

• hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A
• geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• Farbe grau, spurlos
• stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest
• Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Weitere Informationen:
Achsloch-Durchmesser:
8 mm
Lagerart:
Kugellager
Radbreite:
32 mm
Tragfähigkeit (max.):
125 kg
Rad-Ø:
125 mm
Material:
Polypropylen + Gummi
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, pp rolle, Blickle, TPA 126/8KF (TPA 126/8K-FK), einbaurollen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 8,96*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,97*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,89*
€ 17,33*
6 Tage
21
1
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 18,65*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.