Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgi. Rad Apparaterollen TPA126-8KFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10032203
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     TPA 126/8K-FK
EAN/GTIN:
     4047526228934
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Vollgummi Rad fuer Apparaterollen TPA 126-8K-FK
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
TPA 126/8K-FK
Rad Ø:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Tragfähigkeit:
110 KGM
Achsloch Ø:
8 mm
Nabenlänge:
36 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
silbergrau
Belagshärte:
85° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 60 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
gut
Bodenschonung:
gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 8,99*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 9,01*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,89*
€ 17,40*
6 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 13,72*
€ 18,67*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 26,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.