Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C09231 Herst.-Nr.: 609743 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau
Gehäuse: Serie LEX
• hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig • zweifache Kugellagerung im Drehkranz • Drehkranzabdichtung • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POEV
• Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
Sonstige Eigenschaften:
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausführung: | Lenkrolle - Rollenlager Stop-fix | Material (Details): | Edelstahl | Schraublochentfernung: | 80 x 60 mm | Besonderheiten: | mit Anschraubplatte + mit Feststellbremse | Lagerart: | Rollenlager | Radbreite: | 32 mm | Plattengröße: | 100 x 85 mm | Tragfähigkeit (max.): | 150 kg | Rad-Ø: | 100 mm | Gesamt-Höhe: | 125 mm | Material: | Vollgummi | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Lenkrolle mit Feststeller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,68* | € 49,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,28* | € 49,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 85,31* | € 107,43* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,02* | € 168,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|