Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C086182 Herst.-Nr.: DT4649-QZ EAN/GTIN: 5011402385966 |
| |
|
| | |
| Dewalt DT4649-QZ Schlangenbohrer 28x380x280mm Features: Produktstärken:Spiralnut Form "LEWISermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen Zylinderschaft bis Bohrerdurchmesser 10 mm, Sechskantschaft von Bohrerdurchmesser 12 - 32 mm Selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren 6 - 10mm Durchmesser Zylindrischer Schaft 12 - 32mm Durchmesser Sechskantschaft. Selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen Spiralnut Form "LEWIS ermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Schlangenbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DEWALT, Balken-Bohrer, Lewis-Bohrer, Bohrer Holz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,98* | € 28,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,06* | € 28,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 22,78* | € 31,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,13* | € 33,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,97* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|