Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 890265 Madenschraube M3 3mm Stahl 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C07583
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     890265
EAN/GTIN:
     4016138672060
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Features:
ISO 4029
DIN 916
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M3
DIN-Norm:
ISO 4029
Produkt-Art:
Madenschraube
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso4029 m3x3, din 916, gewindestift iso 4029 m3, TOOLCRAFT, wurmschraube, gewindestifte, gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
216
1
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,75*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1195* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.