Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 890265 Madenschraube M3 3 mm Stahl 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-890265-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     890265
EAN/GTIN:
     4016138672060
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
TOOLCRAFT 890265 Madenschraube M3 3 mm Stahl 20 St.

Gewindestifte mit Innensechskant und Schneidring DIN 916

ISO 4029
DIN 916


Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 916 · Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm: ISO 4029 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Produktabmessung, Länge:
3 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M3
DIN-Norm:
DIN 916
ISO-Norm:
ISO 4029
Produkt-Art:
Madenschraube
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso4029 m3x3, din 916, gewindestift iso 4029 m3, TOOLCRAFT, 890265, wurmschraube, gewindestifte, gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
222
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,35*
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.