| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C072932 Herst.-Nr.: MN2400 CP24 EAN/GTIN: 5000394146679 |
| |
|
| | |
| Unsere zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer eignet sich Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten. Weitere Informationen: | | Höhe: | 44.5 mm | Durchmesser: | 10.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 + | Größe: | Micro (AAA) | Batterie-, Akku- Gruppe: | Micro (AAA) | Technologie: | Alkali-Mangan | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Micro (AAA)-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Batterie AAA, Batterie LR03, Micro Batterie, duracell plus aa batterie alkaline 1,5v, aaa batterie, duracell aaa batterien, Duracell, Plus Power, Microbatterie, Micro-Batterien |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,18* | € 20,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,78* | € 20,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,81* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,46584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|