Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus Power Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890315-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN2400 CP24
EAN/GTIN:
     5000394146679
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Duracell Plus Power Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.

Duracell MN2400 Micro Plus 24er Pack

Unsere zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer eignet sich Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
24 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie, Duracell, MN2400 CP24, Plus Power, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22968
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5325*
€ 0,80917*
24
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48167*
€ 0,81625*
7 Tage
2424
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60334*
€ 0,88167*
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,94*
€ 17,50*
8 Tage
23880
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,19*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 0,80917*
€ 0,96291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74917*
€ 0,89151
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70917*
€ 0,84391
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,70042*
€ 0,8335
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,67042*
€ 0,7978
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,66375*
€ 0,78986
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 19,42008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.