| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C072902 Herst.-Nr.: 149276 EAN/GTIN: 4042883492769 |
| |
|
| | |
| Die XCell Stirnleuchte H280 ist eine praktische, universelle Kopflampe mit weitwinkligen COBLEDs in rot und weiß. Mit dem bis zu 90° verstellbare Neigungswinkel des Lampenkopfs garantiert sie eine optimale Ausleuchtung in allen Situationen. Die Leuchtweite beträgt 120 Meter. Das elastische Kopfband ist flexibel und universell einstellbar und sorgt für perfekten Halt auf jedem Kopf. Durch ihr geringes Gewicht ist sie auch bei längerem Gebrauch sehr angenehm zu tragen. Stirnlampen sind nicht nur im Alltag, sondern auch in vielen Berufsgruppen sehr beliebt. Die Hände bleiben frei und das Licht ist immer genau an der richtigen Stelle. Vier Beleuchtungsfunktionen stehen zur Verfügung: weiße LED mit voller Leistung (280 Lumen) / weiße Flutlicht-COB-LEDs (200 Lumen) / rote Flutlicht-COB-LEDs / rotes Blinklicht (2 LED-Typen: Weiße Power LED mit Reflektor für weites Spotlicht und COB LED für breites Flutlicht / 2 Farben COB LED: weiße COB LED für allgemeine Zwecke und rote COB LED für Signal-Warnlicht) Die Schnellabschaltfunktion wird automatisch aktiviert, wenn die Taschenlampe 10 Sekunden lang im gleichen Beleuchtungsmodus bleibt. Features: Multifunktionaler Einsatz Vier Beleuchtungsfunktionen Weitwinklige COB-LEDs in rot und weiß Lieferumfang: Stirnleuchte H280 + Batterien + Anleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Länge: | 58 mm | Breite: | 43 mm | Gewicht: | 89 g | Lichtstrom (High): | 280 lm | Lichtstrom (Low): | 80 lm | Lichtstrom (Medium): | 200 lm | Leuchtweite (High): | 120 m | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Gewicht Hinweis: | inkl. Batterien | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Batterien: | 3x Micro-Batterie (inkl.) | Anzahl Leuchtmittel: | 2 | Leuchtdauer (max.): | 3 h | Herstellerfarbe: | Schwarz + Blau | Produkt-Art: | Stirnlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,56* | € 8,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,06* | € 10,67* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,17* | € 10,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,33* | € 10,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,30* | € 12,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|