| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C072172 Herst.-Nr.: EA 10951F-12 EAN/GTIN: 4251125203753 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung. Vielfältig einsetzbar in der Informationstechnik Das Netzteil ist durch den Weitbereichseingang für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung. Features: Energieeffizienz nach DoE Level VI Überspannungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz IEC/EN 62368-1; IEC 60950-1 Active PFC Function CEC Compliance LED Indicator MTBF über 30,000 h Ausgangsstecker 2,5 x 5,5mm gewinkelt Lieferumfang: Anschlusskabel Weitere Informationen: | | Leistung: | 90 W | Höhe: | 33.5 mm | Länge: | 133 mm | Breite: | 59 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Ausführung: | Schaltnetzteil | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 240 V/AC | Ausgangsspannung: | 12 V | Typ: | EA 10951F-12 | ErP Status: | Step 2 | Ausgang: | Hohlstecker 5.5/2.5 | Netzgeräte-Besonderheiten: | Stabilisiert | Ausgangsstrom (max.): | 7.5 A | Produkt-Art: | AC/DC Tisch- und Steckernetzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,84* | € 53,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,14* | € 53,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,71* | € 69,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|