Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik EA 10951F-12 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 12 V 7.5 A 90 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890340-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     EA 10951F-12
EAN/GTIN:
     4251125203753
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Dehner Elektronik EA 10951F-12 AC/DC Tisch- und Steckernetzteil 12 V 7.5 A 90 W Stabilisiert

Tischnetzteil EA 10951F-12 (12V/90Watt) 2,5mm Dehner Elektronik GmbH

Energieeffizienz nach DoE Level VI
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
IEC/EN 62368-1; IEC 60950-1
Active PFC Function
CEC Compliance
LED Indicator
MTBF über 30,000 h
Ausgangsstecker 2,5 x 5,5mm gewinkelt

Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung. Vielfältig einsetzbar in der Informationstechnik
Das Netzteil ist durch den Weitbereichseingang für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Schaltnetzteil · Ausgangsspannung: 12 V · Ausgangsstrom (max.): 7.5 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Leistung: 90 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.5 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Lieferumfang:
Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
33.5 mm
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
7.5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
EA 10951F-12
Ausführung (allgemein):
Schaltnetzteil
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
7.5 A
Ausgangsspannung:
12 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
90 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Produkt-Art:
AC/DC Tisch- und Steckernetzteil
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, dehner elektronik steckernetzteil, steckernetzgerät, steckernetzteil 90w, Dehner Elektronik, EA 10951F-12, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,62*
€ 52,85*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 52,86*
€ 3,50*
ab € 52,81*
€ 68,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.