Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11594956 Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x 4mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C064202
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11594956
EAN/GTIN:
     4064161292243
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauch
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

Features:
Gummi-Zuleitungskabel in Industrieausführung zur Stromversorgung
CPR Eca Klassifikation
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-11594956
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Außen-Ø:
16.8 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Harmonisiert + Kältebeständig + UV-Beständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Querschnitt:
5 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3990
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 13,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,09*
€ 15,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,84*
€ 15,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,95*
€ 14,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,65*
€ 13,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,25*
€ 13,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,78*
€ 12,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,97*
€ 11,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,11*
€ 9,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.