Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control Sundancer RC Einsteiger Motorboot 100% RtR 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C053121
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24137
EAN/GTIN:
     4009803241371
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Komm an Bord und steche in See mit deiner eigenen Yacht. Der Revell Control Sundancer ist das perfekte Boot mit neuester Technik. Zwei Elektromotoren und der integrierte Li-Ion Akku liefern die nötige Power und eine lange Fahrzeit. Mit dem enthaltenden USB-Ladegerät kannst du deine Yacht an jedem USB-Port wieder aufladen. Die komplett gekapselte Elektronik ist auch bei wilden Fahrmanövern vor eindringendem Wasser geschützt. Durch die 2.4 GHz Technologie kannst du mit mehreren Freunden gleichzeitig Boote steuern, ohne dass ihr euch gegenseitig stört. Die enthaltende Schutzschaltung verhindert das Anlaufen der Propeller wenn das Boot an Land ist. So besteht keine Verletzungsgefahr.
Features:
Schnelles wendiges Manövrieren
Inkl. 2 Elektromotoren
Ergonomische Pistolen-Fernsteuerung
Lieferumfang:
Schiffsmodell · Fernsteuerung · USB-Ladekabel · Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Länge:
315 mm
Breite:
95 mm
Modell:
Sundancer
Modellausführung:
100% RtR
Herst.-Teilenr.:
24137
Empfohlenes Mindestalter:
8 Jahre
Fahrzeit:
15 min
Altersklasse:
ab 6 Jahre
Motor-Art:
Elektro
Produkt-Art:
RC Einsteiger Motorboot
Weitere Suchbegriffe: 04009803241371, Revell Control, Sundancer, Spielzeugboot
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,50*
€ 30,20*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 24,04*
€ 30,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,23*
€ 31,32*
€ 6,95*
ab € 25,97*
€ 33,49*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 34,74*
€ 44,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.