Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Sundancer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Sundancer
Revell Sundancer
Revell Sundancer
Revell Sundancer
Revell Sundancer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101380979
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     50824137
EAN/GTIN:
     4009803241371
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Komm an Bord und steche in See mit deiner eigenen Yacht. Der Revell Control Sundancer ist das perfekte Boot mit neuester Technik. Zwei Elektromotoren und der integrierte Li-Ion Akku liefern die nötige Power und eine lange Fahrzeit. Mit dem enthaltenden USB-Ladegerät kannst du deine Yacht an jedem USB-Port wieder aufladen. Die komplett gekapselte Elektronik ist auch bei wilden Fahrmanövern vor eindringendem Wasser geschützt. Durch die 2.4 GHz Technologie kannst du mit mehreren Freunden gleichzeitig Boote steuern, ohne dass ihr euch gegenseitig stört. Die enthaltende Schutzschaltung verhindert das Anlaufen der Propeller wenn das Boot an Land ist. So besteht keine Verletzungsgefahr.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Transmitter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Boot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Anzahl der Motoren
2
Frequenzband
2.4 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
95 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
15 min
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.