Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Licefa Sortimentskasten, 295, 030/008 Sortimentskasten (L x B x H) 300 x 178 x 45mm Anzahl Fäch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C050862
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     8120385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Features:
Beschaffenheit: Lebensmittelecht, Ölbeständig
LxBxH, außen: 300x178x45 mm
LxBxH, innen: 295x164x38 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
blau
Breite:
178 mm
Typ:
Sortimentskasten, 295, 030/008
Fächer:
1
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Blau
Deckel-Farbe:
Glasklar
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 16,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 16,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.