Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-90-948 Rollgabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C048722
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-90-948
EAN/GTIN:
     3253560909482
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Bi-Material Rollgabelschluessel 8Z
Features:
Einmaulschlüssel MaxSteel verstellbar 200mm 8 Zoll SB-verpackt
Handgriff aus Bi-Material
Präzise Einstellung durch profiliertes Justierrad
geschmiedeter Stahlkörper aus Chrom-Vanadium
lieferbar in 5 Größen: 150mm (6 Zoll), 200mm (8 Zoll), 250mm (10 Zoll), 300mm (12 Zoll), 375mm (15 Zoll)
konform mit ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Rollgabelschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, rollgabelschlüssel 200mm, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, STANLEY, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose, einmaulschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,63*
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 9,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 9,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,16*
€ 10,33*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-90-947
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.