Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCN693N-XJ Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C045682
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN693N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048468708
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler dewalt
akku nagler
Dewalt DCN693N-XJ Akku-Ankernagler, 18V, Basisv.
Features:
Produktstärken:Leistungsstarker 18 Volt Akku-Ankernagler, zur schnellen, punktgenauen Befestigung von Metallverbindern
Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Spezielle Zentrierspitze für eine sehr genaue Nagelpositionierung
Geeignet für 4 mm Nägel mit Längen von 40 - 60 mm
Präzise und werkzeuglose Tiefeneinstellung
Einschlagenergie in 2 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
Sichere Kontaktauslösung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und damit ideal für Serienbefestigungen
Akkukontrollleuchte für mehr Sicherheit von Anwender und Maschine
Schusskanal Kontrollleuchte warnt bei einem blockierten Nagel im Schusskanal
Werkzeugloses Lösen des Schusskanals für eine schnelle Entnahme blockierter Nägel
Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FL
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Weitere Suchbegriffe: DEWALT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 519,17*
€ 621,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,80*
€ 621,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 532,10*
€ 621,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,91*
€ 735,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,46*
€ 739,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,43*
€ 707,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 588,56*
€ 700,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,96*
€ 648,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,77*
€ 626,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,17*
€ 617,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.