| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C040602 Herst.-Nr.: 0-65-483 EAN/GTIN: 3253560654832 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-65-483 Schraubendreher FatMax VDE 5,5X150mm Features: FATMAX 5,5X150 Griff direkt auf der Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): Für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: Rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz, ermöglicht eine optimale Anpassung an die Hand und damit ein maximales Anzugsmoment Farbcodierung und Kennzeichnung von Klingentyp und Klingenlänge auf dem Griff Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher 5,5x150, schlitz vde schraubendreher, vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm, STANLEY, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,03* | € 6,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,56* | € 8,10* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,19* | € 8,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,91* | € 8,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,83* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|