Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter BWFC-261KBIABWFC-261KBIA 503112 -Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C033532
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     503112
EAN/GTIN:
     4056843031127
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Die BWFC Multi-Norm (HD-CVI, TVI, AHD, CVBS) Tag/Nacht Bullet-Kamera ist für den Innen- wie Außenbereich geeignet. - Robust für gehobene Ansprüche - Mit einer Witterungsbeständigkeit nach IP-67 und einer Temperatur-Range von -40°C bis +60°C ist die BURG-GUARD Kamera auch für harte Umgebungsbedingungen ausgelegt. Die Ultra-LowLight Sensorik, gepaart mit dem eingebauten IR-Scheinwerfer, liefern hochauflösende klare Bilder bei Tag und Nacht. - Vielfältig einsetzbar - Ein integriertes, motorisiertes Vario-Fokus Objektiv, mit 2,7-13,5 mm Brennweite, ermöglicht ein großes Einsatzfeld, sowie eine einfache Fein-Einstellung aus der Ferne. Angefangen von der Notausgangstür, über Zufahrten, bis hin zur weitläufigen, flächendeckenden Überwachung. Mit einem variablen Sichtfeld von 109° im Weitwinkel, bis 29° im Tele-Zoom ist dieses Modell für viele Überwachungsaufgaben einsetzbar.
Features:
Videonorm: Analog 960H (PAL / NTSC) / CVI / TVI / AHD
Zoomobjektiv
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
237.9 mm
Höhe:
90.7 mm
Breite:
90.7 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Schutzart:
IP67
Gewicht:
820 g
Blickwinkel:
108 - 30 °
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs + mit optischem Zoom
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Brennweite:
2,7 - 13,5 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
IR-Zusatzlicht:
Ja
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
IR-Reichweite (max.):
60 m
Ausgänge:
BNC
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: bullet kamera, Burg Wächter, BWFC-261KBIABWFC-261KBIA, Überwachungskameras
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 182,38*
€ 225,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,79*
€ 225,16*
€ 3,50*
ab € 219,15*
€ 264,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.