| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C020751 Herst.-Nr.: 20142 EAN/GTIN: 4022709201423 |
| |
|
| | |
| Features: Einbaumaße 45 x 35 mm
Weitere Informationen: | | Zifferhöhe: | 2.6 mm | Höhe: | 90 mm | Länge: | 60 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 35 mm | Ausführung: | Verteilereinbau | Schutzart: | IP50 | Gewicht: | 88 g | Einbaumaße: | 45 x 35 mm | Typ: | BG 70.29 12-48V DC | Anschlüsse: | Schraubanschluss | Zählbereich: | 99999.9 h | Stellen: | 6-stellig | Anzeige (Details): | Rollenzählwerk | Herstellerfarbe: | Schwarz | Betriebsspannung (Details): | 12 - 48 V/DC | Produkt-Art: | Betriebsstundenzähler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04022709201423, Müller, BG 7029 12-48V DC, bg7029 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,75* | € 46,59* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,29* | € 46,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,40* | € 46,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,97* | € 47,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,30* | € 73,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|