Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Fernglas Magno 8 x 21mm Dachkant Schwarz 84177821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C019441
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     84177821
EAN/GTIN:
     4048347815617
Suchbegriffe:
Eschenbach
Magno
Campingzubehör
Fernglas
Qualitäts-Fernglas mit 8-facher Vergrößerung und angenehm griffiger Oberfläche und ist somit ein attraktiver Begleiter bei allen Unternehmungen an der frischen Luft. Das magno 8x21 by Eschenbach ist ein preiswertes, kompaktes und leichtes Qualitätsangebot, ideal für die Entdeckungstour, den Ausflug mit der ganzen Familie, die Sportveranstaltung oder den alljährlichen Sommerurlaub. Dank der rutschfesten Lackierung kann es auch ideal mit Handschuhen bedient werden. Die Optik des Fernglases ist natürlich vollvergütet und bietet ein klares, konturscharfes Bild.
Features:
Magenta-Vollvergütung
Kompakt und leicht
Rutschfeste Oberfläche
Umstülpbare Okularmuscheln
Lieferumfang:
Fernglas · Etui · Tragekordel · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
105 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
95 mm
Gewicht:
180 g
Vergütung:
Mehrschicht-Vergütung, magenta
Objektiv-Ø:
21 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
8 x
Produkt-Art:
Fernglas
Bauart:
Dachkant
Material (Prismen):
BK-7
Austrittspupille:
2.6 mm
geometrische Lichtstärke:
6.9
Nahpunkt:
2.5 m
Pupillendistanz:
56 - 74 mm
Pupillenschnittweite:
12 mm
Dämmerungszahl (max.):
13
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
105 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,74*
€ 52,58*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 52,59*
€ 3,50*
ab € 52,31*
€ 68,43*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 63,36*
€ 81,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.