Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Fernglas Magno 8 xx21mm Dachkant Schwarz 84177821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach
Eschenbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098620
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     84177821
EAN/GTIN:
     4048347815617
Suchbegriffe:
Eschenbach
84177821
Magno
Campingzubehör
Eschenbach Fernglas Magno 8 xx21mm Dachkant Schwarz 84177821

Magenta-Vollvergütung
Kompakt und leicht
Rutschfeste Oberfläche
Umstülpbare Okularmuscheln

Qualitäts-Fernglas mit 8-facher Vergrößerung und angenehm griffiger Oberfläche und ist somit ein attraktiver Begleiter bei allen Unternehmungen an der frischen Luft. Das magno 8x21 by Eschenbach ist ein günstiges, kompaktes und leichtes Qualitätsangebot, ideal für die Entdeckungstour, den Ausflug mit der ganzen Familie, die Sportveranstaltung oder den alljährlichen Sommerurlaub. Dank der rutschfesten Lackierung kann es auch ideal mit Handschuhen bedient werden. Die Optik des Fernglases ist natürlich vollvergütet und bietet ein klares, konturscharfes Bild.

Handlich und leicht · BK-7-Prismen und Mehrschichtvergütung sorgen für eine scharfe und farbtreue Abbildung · Magenta-Vollvergütung · Brillenträger-Okulare · Rutschfeste Oberfläche · Umstülpbare Okularmuscheln

Vergrößerung: 8 x
Gewicht: 180 g
Objektiv-Ø: 21 mm
Höhe: 35 mm
Breite: 95 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Bauart: Dachkant
Material (Prismen): BK-7
Farbe: schwarz
Vergütung: Mehrschicht-Vergütung, magenta
Austrittspupille: 2.6 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung: 105 m
geometrische Lichtstärke: 6.9
Nahpunkt: 2.5 m
Pupillendistanz: 56 - 74 mm
Pupillenschnittweite: 12 mm
Dämmerungszahl (max.): 13
Produkt-Art: Fernglas
Länge (Tiefe): 105 mm
Kategorie: Fernglas
Hersteller-Nr.: 84177821
EAN: 4048347815617
Dioptrienausgleich +/- 3 dpt

Lieferumfang: Fernglas · Etui · Tragekordel · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Fernglas, Feldstecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,44*
€ 52,21*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 52,22*
€ 3,50*
ab € 52,43*
€ 67,94*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 62,91*
€ 80,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.