Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HDR-60-5 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 V/DC 6.5A 32.5W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C017441
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-60-5
EAN/GTIN:
     4021087036542
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Noch kleiner und leistungsfähiger als die erste Generation (DR-Serie) an Hutschienen-Netzteilen (DIN-Rail) im Kunststoffgehäuse ist die neue Serie HDR von Mean Well. Insbesondere in der Gebäudeautomation und Haussteuerung kommen die Netzteile mit 60W (HDR-60) zum Einsatz, die Schutzklasse II entsprechen. Die HDR-Familie von Mean Well verfügt über ein stufenförmiges Kunststoffgehäuse, besitzt einen Eingangs-Spannungsbereich von 85 bis 264VAC (auch 277VAC verfügbar) und bietet Modelle mit 5V, 12V, 15V, 24V und 48V.
Dank schlankem Design misst die Höhe lediglich 90mm, die Breite 3SU (52,5mm). Sie lassen sich auf die genormten Hutschienen TS-35/7,5 sowie TS-35/15 montieren. Zu ihren Eigenschaften zählen außerdem ein geringer Leerlaufverbrauch von <0,3W, ein hoher Wirkungsgrad bis zu 91% und eine einstellbare DC-Ausgangsspannung sowie ein breiter Arbeitstemperaturbereich (-30 bis +70 °C). Auch eine LED-Anzeige für den Betrieb ist vorhanden.
Die HDR-Serie von Mean Well erfüllt die europäische Norm DIN EN43880, die Regelung der Europäischen Union für Oberwellenstrom nach EN61000-3-2 Klasse A sowie alle Sicherheitsbestimmungen nach UL60950-1, UL508 und EN61558-2-16.
Features:
direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · niedrige Leerlaufleistung · LED-Anzeige für Power-On · Isolationsklasse II
Weitere Informationen:
Leistung:
32.5 W
Höhe:
90 mm
Länge:
52.5 mm
Breite:
54.5 mm
Gewicht:
190 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
230 V/AC + 115 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
5 V/DC
Herst.-Teilenr.:
HDR-60-5
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Ausgangsstrom (max.):
6.5 A
Ausgangsspannung (min.):
5 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
5.5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
350
€ 6,90*
ab € 13,26*
€ 19,51*
€ 8,95*
ab € 14,32*
€ 20,71*
€ 5,95*
ab € 14,78*
€ 22,54*
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 24,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,79*
€ 24,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,80*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 3,545*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 8,1175*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,14*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 5,255*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,10*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 3,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.