Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 8240-5 F0138240JA Akku-Multifunktionswerkzeug inkl. Akku, inkl. Ladegerät, mit Zubehör 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C007132
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0138240JA
EAN/GTIN:
     8710364082834
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer

Features:
Ermöglicht gleiche Leistung wie das stärkste kabelgebundene Dremel Tool
Leistungsfähige und austauschbare 12V 2Ah Batterie für umfangreiche Projekte, die eine lange Laufzeit erfordern
Kühlerer Betrieb mit verbessertem Geräuschspiegel (vs. Dremel 8220) ermöglicht komfortables Arbeiten, auch über längeren Zeitraum hinweg
Moderneres und schlankeres Design (vs. Dremel 8220) mit Gummi-Soft-Grip für komfortable Handhabung und überragende Kontrolle
Der integrierte Schraubenschlüssel EZ Twist Nose Cap sorgt für schnelles Wechseln der Zubehöre
Lieferumfang:
Dremel 8240-5 Multitool + 1x Akku 2.0 Ah 12 V + Ladegerät + 5-tlg. Zubehör + Schnellstartanleitung + Informationsblatt für Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht:
660 g
Akku-Kapazität:
2.0 Ah
Akkuspannung:
12 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. Ladegerät + mit Zubehör
Leerlaufdrehzahl:
5000 - 35000 U/min
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku-multi-cutter gop 12v, akku multi cutter, dremel akku-multitool, Dremel, 8240-5, multiwerkzeug, multitool
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 92,40*
€ 113,85*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 94,32*
€ 116,46*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 118,52*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,57*
€ 123,29*
Lager 615
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 126,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150401JA
ab € 2,83*
Sonstiges
Dremel
26150402JA
ab € 4,59*
Sonstiges
Dremel
2615448632
ab € 7,36*
Sonstiges
Dremel
26150404JA
ab € 2,63*
Sonstiges
Dremel
26150403JA
ab € 2,61*
Sonstiges
Dremel
26150405JA
ab € 3,92*
Sonstiges
Dremel
26157103JA
ab € 8,23*
Sonstiges
Dremel
26157134JA
ab € 5,355*
Sonstiges
Dremel
26157144JA
ab € 7,37*
Sonstiges
Dremel
26157122JA
ab € 7,36*
Sonstiges
Dremel
26157105JA
ab € 11,73*
Sonstiges
Dremel
26150442JA
ab € 2,23*
Sonstiges
Dremel
26150428JA
ab € 3,60*
Sonstiges
Dremel
26150443JA
ab € 5,66*
Sonstiges
Dremel
26150636JA
ab € 6,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.