Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein Multimaster AMM 500 Plus BLACK EDITION 71294261000 Akku-Multifunktionswerkzeug inkl. 2. Ak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C006932
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71294261000
EAN/GTIN:
     4014586898797
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Nur für kurze Zeit: Unser leistungsstarkes MultiTool in einer einzigartigen schwarzen Ausführung als BLACK EDITION. Zusätzlich perfekt organisiert durch einen exklusiven Zubehörkoffer. Mit nur einem Griff Maschine und Zubehöre transportieren und den schnellsten Arbeitsfortschritt mit über 30 Zubehören erzielen.
Lieferumfang:
Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus BLACK EDITION + 3x E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm) + 3x E-Cut Universal-Sägeblätter (44 mm) + 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm) + 3 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm) + 3 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm) + 1x Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm) + 1x BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm) + je 5x Schleifblatt, ungelocht (K60, 80, 120) + 1x Schleifplatte ungelocht + 1x Schnellladegerät GAL 1880 CV + 2x Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 4 Ah) + 1x Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136) + 1 i-Rack zur Aufnahme der i-Boxx + 1 i-Boxx
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.3 kg
Akku-Kapazität:
4.0 Ah
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufschwingzahl:
11000 - 18500 /min
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer + mit Zubehör
Werkzeugaufnahme:
Starlock + StarlockPlus
Mengenangaben:
40teilig
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku-multi-cutter gop 18v, akku multi cutter, akku-multi-cutter fein, Fein, Multimaster AMM 500 Plus BLACK EDITION, Multimaster black, multiwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 341,72*
€ 467,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,02*
€ 467,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,70*
€ 556,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 439,40*
€ 522,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,77*
€ 459,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,72*
€ 406,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.