Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku Oszillierer AMM 500 Plus AS BLACK EDITION mit 2x18 V Li-lon Akku 4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 18 V Akku-MULTIMASTER AMM 500 Plus Black inkl. Zubehör-Set in L-Boxx
FEIN 18 V Akku-MULTIMASTER AMM 500 Plus Black inkl. Zubehör-Set in L-Boxx
Artikel-Nr.:
     245-FEIN71294261000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71294261000
EAN/GTIN:
     4014586898797
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku Oszillierer AMM 500 AS BLACK EDITION

Anwendung
Mit nur einem Griff Maschine und Zubehöre transportieren und den schnellsten Arbeitsfortschritt Mit über 30 Zubehören erzielen.

Ausführung
• QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
• Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
• DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
• Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
• Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
• Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.

Ausführung
• Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
• QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
• Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
• Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Akku-/Batteriegewicht 2:
0.6 kg
Mit Schnellspannsystem:
Ja
Lieferumfang:
3 E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm), 3 E-Cut Universal-Säge
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Maschinengewicht ohne Akku:
1.3 kg
Oszillationshub:
3.4 Grad
Länge:
445 mm
Leerlaufschwingzahl min.:
11000 1/min
Akku-/Batteriekapazität 2:
4 Ah
Nennenergie:
72 Wh
Werkzeugaufnahme:
QuickIN
Akku-/Batteriegewicht:
0.6 kg
Akku-/Batteriekapazität:
4 Ah
Breite:
358 mm
Modell:
18 V AMPShare
Ausführung Motor:
Gleichstrommotor
Leerlaufschwingzahl max.:
18500 1/min
Höhe:
237 mm
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
8.2 kg
Leerlaufschwingzahl min./max.:
11000-18500 1/min
Hersteller Artikelnummer:
71294261000
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Zubehör-Set für Oszillierer, akku-multi-cutter gop 18v, akku multi cutter, akku-multi-cutter fein, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Oszillierer, Akkuoszillierer, Akku Oszillierer, MultiMaster, Multi-Cutter, Schleifmaschinen, FEIN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,23*
€ 395,97*
Frei Haus
ab € 397,02*
€ 467,67*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,64*
€ 467,68*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,47*
€ 496,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,64*
€ 475,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.