| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A99883 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7078503 EAN/GTIN: 4007246785032 |
| |
|
| | |
| Vom japanischen Hersteller KATO stammt ein N-Gleis mit Bettungskörper. Die Gleise sind sehr robust und eignen sich daher auch für den schnellen Aufbau zwischendurch, also ideale Partner, wenn Sie nur einmal schnell ein paar Testgleise legen wollen. Durch die verdeckt angebrachten Schienenlaschen erfüllen diese Gleise auch die strengen Auflagen für Kinderspielzeug, so dass Sie diese Schienen bedenkenlos in Kinderhand geben können. Eine Besonderheit sind die flachen Unterflurantriebe in den Weichen. Im Gleiskörper versteckt sich ein äußerst robuster und durchzugsstarker Magnetspulenantrieb. Durch die besondere Konstruktion bleibt das Gleissystem aber trotzdem sehr niedrig und vorbildnah. Features: Parallelgleisabstand 33 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Für Weichenschalter | Gleisbauart: | Gleichrichter | Herst.-Teilenr.: | 7078503 | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | N Kato Unitrack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleise n, 4949727001968, KATO |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,82* | € 8,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,90* | € 8,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,40* | € 18,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|