| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A99797 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016138331950 |
| |
|
| | |
| Darf es eine Lampe mehr sein? Gerade bei längeren Straßen und im Bahnbetriebswerk ist die Wirkung verblüffend. Die Fahrbahn oder das Gleisfeld ist ausgeleuchtet, und auch der Nachtbetrieb erhält so den Charme des Vorbildes. Conrad Electronic bietet Lampen in Bausatzform. Das macht sie preiswert und universell einsetzbar. Zum Zusammenbau der Lampenbausätze brauchen Sie einen Lötkolben und etwas Kleinwerkzeug. Die Teile sind vorgebogen und in der passenden Länge. Die Lampenschirme und die Ornamente bei der "Historic-Line" liegen montagefertig bei. Alle Lampen werden mit einer Glühlampe aus der Packung 21 04 89 betrieben. Features: Filigrane Bauform Hinweise: Die Bausätze werden unlackiert und ohne Leuchtmittel geliefert. Die Bausätze für die Spurweite N sind auch für TT verwendbar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 34 mm | Leuchten-Typ: | Glühlampe | Baugröße: | N | Ausführung: | einfach | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung max.: | 16 V | Betriebsspannung min.: | 12 V | Betriebsspannungsbereich: | 12 - 16 V | Modellausführung: | Bausatz | Produkt-Art: | Gaslaterne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 0,96* | € 2,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 2,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,28* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|