Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N Gaslaterne einfach Bausatz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N
N
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A99797
EAN/GTIN:
     4016138331950
Suchbegriffe:
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
modellbau leuchten
N Gaslaterne einfach Bausatz 1St.

Filigrane Bauform

Darf es eine Lampe mehr sein? Gerade bei längeren Straßen und im Bahnbetriebswerk ist die Wirkung verblüffend. Die Fahrbahn oder das Gleisfeld ist ausgeleuchtet, und auch der Nachtbetrieb erhält so den Charme des Vorbildes. Electronic bietet Lampen in Bausatzform. Das macht sie preiswert und universell einsetzbar. Zum Zusammenbau der Lampenbausätze brauchen Sie einen Lötkolben und etwas Kleinwerkzeug. Die Teile sind vorgebogen und in der passenden Länge. Die Lampenschirme und die Ornamente bei der "Historic-Line" liegen montagefertig bei. Alle Lampen werden mit einer Glühlampe aus der Packung A97160 betrieben.

Baugröße: N
Kategorie: Gaslaterne
Ausführung: einfach
Modellausführung: Bausatz
Betriebsspannung min.: 12 V
Betriebsspannung max.: 16 V
Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V
Höhe: 34 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Gaslaterne
Energieeffizienzklasse: n.rel.
EAN: 4016138331950

Weitere Suchbegriffe: PL, 0, 4016138331950
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 2,03*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,05*
Lager 1039
73
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 3,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
21101650
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.