Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Gaslaterne einfach Bausatz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A99703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138331967
Suchbegriffe:
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
modellbau leuchten
Lampen mit reicher Ausstattung, Ornamenten und liebevoll detaillierten Masten und Hängern. Die Bausätze werden ohne Leuchtmittel geliefert.
Features:
Filigrane Bauform
Hinweise:
Die Bausätze werden ohne Leuchtmittel geliefert.
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Leuchten-Typ:
Glühlampe
Baugröße:
H0
Ausführung:
einfach
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung max.:
16 V
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannungsbereich:
12 - 16 V
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Gaslaterne
Weitere Suchbegriffe: Historic line
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 2,04*
2 Tage
291
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,06*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,52*
€ 3,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
21101630
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.