Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Gaslaterne einfach Bausatz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H0
H0
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A99703
EAN/GTIN:
     4016138331967
Suchbegriffe:
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
modellbau leuchten
H0 Gaslaterne einfach Bausatz 1St.

Filigran

Lampen mit reicher Ausstattung, Ornamenten und liebevoll detaillierten Masten und Hängern. Die Bausätze werden ohne Leuchtmittel geliefert.

Baugröße: H0
Kategorie: Gaslaterne
Ausführung: einfach
Leuchten-Typ: Glühlampe
Modellausführung: Bausatz
Betriebsspannung min.: 12 V
Betriebsspannung max.: 16 V
Betriebsspannungsbereich: 12 - 16 V
Höhe: 48 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Gaslaterne
EAN: 4016138331967

Weitere Suchbegriffe: PL, 0, 4016138331967
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,05*
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,06*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 2,62*
€ 3,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
21101630
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.