Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 644.110.06 Strom Verlängerungskabel 16A Blau 10.00m H07RN-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A991181
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     644.110.06
EAN/GTIN:
     4028232286463
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel 16a 10m
Verlängerungskabel mit schwerer Gummischlauchleitung, Vollgummi-Stecker und -Kupplung und montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung.
Features:
Stückgeprüfte Qualität
Mit Klettband
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
10.00 m
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Blau
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, SIROX, Gummi-Verlängerungskabel 10 m Blau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,00*
ab € 25,96*
€ 35,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,27*
€ 44,46*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 45,84*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 56,88*
€ 74,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.