Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATO 7078104 N Unitrack Gebogenes Gleis 15° 315mm 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A99062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7078104
EAN/GTIN:
     4007246781041
Suchbegriffe:
Gleise
kato n gleis
gleise
gleise n
Vom japanischen Hersteller KATO stammt ein N-Gleis mit Bettungskörper. Die Gleise sind sehr robust und eignen sich daher auch für den schnellen Aufbau zwischendurch, also ideale Partner, wenn Sie nur einmal schnell ein paar Testgleise legen wollen. Durch die verdeckt angebrachten Schienenlaschen erfüllen diese Gleise auch die strengen Auflagen für Kinderspielzeug, so dass Sie diese Schienen bedenkenlos in Kinderhand geben können. Eine Besonderheit sind die flachen Unterflurantriebe in den Weichen. Im Gleiskörper versteckt sich ein äußerst robuster und durchzugsstarker Magnetspulenantrieb. Durch die besondere Konstruktion bleibt das Gleissystem aber trotzdem sehr niedrig und vorbildnah.
Features:
Parallelgleisabstand 33 mm
Weitere Informationen:
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn):
315 mm
Herst.-Teilenr.:
7078104
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Winkel:
15 °
Produkt-Art:
N Kato Unitrack
Weitere Suchbegriffe: KATO
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 11,32*
1 Tag
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 11,34*
6 Tage
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 21,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.