Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 3030-201.03 3030-201.03 Druckschalter 250 V/AC 2A 1 x Aus/Ein rastend (L x B) 25mm x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A985811
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3030-201.03
EAN/GTIN:
     4011644000017
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter weiß

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bezeichnen die Werte in den Klammern, die induktive Last.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Breite:
14 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Weiß
Einbau-Länge:
7.5 mm
Typ:
3030-201.03
Knopf-Ø:
6 mm
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
13 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, interbär drucktaster, interBär, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 5,03*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,05*
1 Tag
47
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 6,57*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 8,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.