Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85109 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 8.8W = 60W Tageslichtweiß (Ø x L) 60mm x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A985461
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85109
EAN/GTIN:
     4020856851096
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Features:
Leistung= 8.8 W

Lichtfarbe= 6000 K; Tageslichtweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
8.8 W
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Bauform:
Glühlampenform
Farbwiedergabeindex (Ra):
80 Ra
Durchmesser:
60 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
810 lm
Bemessungs-Leistung:
8.8 W
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Leistungsfaktor:
0.5 s
Entspr. Leistung:
60 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
810 lm
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Abstrahlwinkel:
290 °
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 3,11*
5
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 3,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,21*
1
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,99*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,13*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,55*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,99*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,85*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,51*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21126
ab € 3,03*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.