Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Doppellagerbock 19 Bohrungs-Ø: 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A98132
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     216453
EAN/GTIN:
     4016138643640
Suchbegriffe:
Reely
19
Doppellagerflansch
Doppellagerbock
Dieser Lagerblock ist mit Ausdrehungen für 2 Kugellager versehen. Die Lager werden je links und rechts eingepresst, durch den Steg im Mittelteil ergibt sich ein zusätzlicher Abstand.
Features:
Für 2 Kugellager
Weitere Informationen:
C:
19 mm
A:
30 mm
D:
7 mm
E:
13.5 mm
B:
30 mm
Bohrungs-Durchmesser:
19 mm
Produkt-Art:
Doppellagerbock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,46*
€ 9,68*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,69*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 14,45*
€ 20,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
626 KU
ab € 2,70*
Sonstiges
Reely
61800 ZZ
ab € 1,59*
Sonstiges
Reely
61800 ZZ W7
ab € 1,91*
Sonstiges
Reely
607 ZZ
ab € 1,92*
Sonstiges
Reely
S 626 ZZ
ab € 4,28*
Sonstiges
Reely
B 8
ab € 5,54*
Sonstiges
Reely
F 61800 ZZ W7
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.