Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellagerbock Reely 19 Bohrungs-Ø: 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-216453-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     216453
EAN/GTIN:
     4016138643640
Suchbegriffe:
Reely
216453
19
Doppellagerflansch
Doppellagerbock Reely 19 Bohrungs-Ø: 19 mm

Doppellagerbock

Für 2 Kugellager

Dieser Lagerblock ist mit Ausdrehungen für 2 Kugellager versehen. Die Lager werden je links und rechts eingepresst, durch den Steg im Mittelteil ergibt sich ein zusätzlicher Abstand.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 19 mm · Maßangabe A (siehe Maßzeichnung): 30 mm · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 30 mm · Maßangabe C (siehe Maßzeichnung): 19 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 7 mm · Maßangabe E (siehe Maßzeichnung): 13.5 mm

Weitere Informationen:
Maßangabe C (siehe Maßzeichnung):
19 mm
Marke:
Reely
Bohrungs-Ø:
19 mm
Maßangabe A (siehe Maßzeichnung):
30 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
30 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
7 mm
Maßangabe E (siehe Maßzeichnung):
13.5 mm
Produkt-Art:
Doppellagerbock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Doppellagerbock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 9,70*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,71*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 14,54*
€ 20,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
626 KU
ab € 2,68*
Sonstiges
Reely
61800 ZZ
ab € 1,58*
Sonstiges
Reely
61800 ZZ W7
ab € 1,92*
Sonstiges
Reely
635 ZZ
ab € 1,92*
Sonstiges
Reely
607 ZZ
ab € 1,93*
Sonstiges
Reely
S 626 ZZ
ab € 4,25*
Sonstiges
Reely
B 8
ab € 5,47*
Sonstiges
Reely
F 61800 ZZ W7
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.