Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A977361 Herst.-Nr.: 37650 EAN/GTIN: 4015615376507 |
| |
|
| | |
| Reko-Wagen der DR in der Farbgebung und Bedruckung der Epoche IV mit den zu dieser Zeit einheitlich verwendeten Drehgestellen der Bauart Görlitz V. Das Modell ist für die Nachrüstung einer Innenbeleuchtung vorbereitet. Als Zuglok eignet sich die DR BR 112. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2. Klasse der DR | LüP / LüK: | 650 mm | Herst.-Teilenr.: | 37650 | Stromsystem: | DC | Baugröße: | G | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Personenwagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,60* | € 263,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,97* | € 263,92* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,44* | € 397,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|