Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4010A H0 Lichtsignal Vorsignal Bausatz DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A97005
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4010A
EAN/GTIN:
     4016138000986
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
Lichttechnik Modellbahn
bahnsignale modellbahn n
bahnsignale modellbahn
Unsere DB-Lichtsignal Bausätze sind nicht nur absolut detailgetreu, sondern auch unglaublich günstig im Preis. Die LEDs gewährleisten Ihnen zusätzlich einen langlebigen und störungsfreien Betrieb. Die in Foto-Ätztechnik hergestellten Messing-Masten sind gebogen und bereits lackiert. Zur Montage auf der Platte werden die Signale einfach in ein vorgebohrtes Loch gesteckt.
Features:
Messingmast Patent-Steckfuß Inkl. Ziffern und Buchstaben Inkl. LEDs und Vorwiderstände
Lieferumfang:
Ziffern und Buchstaben Inkl. LEDs und Vorwiderstände
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Bauart:
Vorsignal
Bahngesellschaft:
DB
Herst.-Teilenr.:
4010A
Baugröße:
H0
Betriebsspannung:
12 - 16 V DC/AC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Lichtsignal
Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, Sonderserie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 13,69*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 13,71*
7 Tage
70
€ 6,99*
ab € 21,54*
€ 27,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.